曜日別特売
HGG.2B.310.CLLPV プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO 24730117

HGG.2B.310.CLLPV プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO 24730117
HGG.2B.310.CLLPV プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO 24730117

プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1個極数10定格電流(A)8注文コード24730117品番HGG.2B.310.CLLPV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用レセプタクル。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。
- 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃~100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars~60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断

用途真空用途の半導体製造装置や試験・分析機器に最適。極数10種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ定格電流(A)8材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする