※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個アジャスターオプション両端メタルストッパオートスイッチ品番M9NW使用ピストン速度(mm/s)50~200注文コード24730386品番MXQ16-20C-M9NWL
参考基準価格(税別)¥48,180販売価格(税込)¥48,378販売価格(税別)
この商品はアジャスターオプション・オートスイッチ品番・使用ピストン速度など193種類から選べます他の種類を見る ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)