4K8K対応 分配器 接栓可動式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24741143 品番 HKD6
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,298円となります。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
同一方向出力なのでケーブルが纏まり配線が容易です。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。

分配数6 仕様可動式 適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10〜7770MHz 質量(kg)0.15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38.5×104.4×26.5 周波数帯域(MHz)10〜3224 設置場所屋内用 インピーダンス(Ω)75(F型) 分配損失(dB)(10〜76)11.5以下、(76〜222)10.2以下、(222〜770)11.0以下、(770〜1489)12.0以下、(1489〜2150)15.0以下、(2150〜2681)16.5以下、(2681〜3224)19.5以下 端子間結合損失(dB)(10〜76)16以上、(76〜222)20以上、(222〜770)18以上、(770〜1489)15以上、(1489〜2150)15以上、(2150〜2681)15以上、(2681〜3224)14以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする