4K8K対応 分波器

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)出力側:0.3 仕様CS・BS出力端子-入力端子間電通(最大DC15V・0.8A) 注文コード24741247 品番CSSCUESL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はケーブル長・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

地デジとBSなどが混合されている場合に、それぞれを分波(電波を分ける)する製品です。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。

ケーブル長(m)出力側:0.3 コネクタ形状プッシュ型 周波数帯域(MHz)10〜3224 通過帯域損失(dB以下)(10〜76)1.0以下、(76〜770)1.5以下、(1032〜1489)1.6以下、(1489〜2150)1.8以下、(2150〜2681)2.4以下、(2681〜3224)3.3以下 阻止帯域減衰量(dB以上)(10〜76)12、(76〜770)20、(1032〜1489)20、(1489〜2150)20、(2150〜2681)20、(2681〜3224)20 電圧定在波比(10〜76)1.8以下、(76〜770)1.8以下、(1032〜1489)2.0以下、(1489〜2150)2.5以下、(2150〜2681)2.5以下、(2681〜3224)2.5以下 入力インピーダンス(Ω)75(F型) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)337.5×29×14 適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10〜7770MHz 仕様CS・BS出力端子-入力端子間電通(最大DC15V・0.8A)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24741265
2022-04-07
用途:
会社のテレビ増設のため
その他業種

安く購入できたので良かったです。製品的には、日本アンテナの製品なので、信頼しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする