クツワ
算数定規セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
24744993
品番
AP01A
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
15cm定規・三角定規・分度器:PMMA、ミニ定規:PVC、ケース:PS
質量(g)
68(ケース含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ミニ定規)155×1.5×25(直角三角定規)120×1.5×70、(直角二等辺三角定規)120×1.5×60、(分度器/直径)90×1.5×45、(ミニ定規)105×20、(ケース)73×10.5×170
測定範囲(cm)
(ミニ定規)15(直角三角定規)10、(直角二等辺三角定規)10、(分度器/直径)9、(ミニ定規)9
RoHS指令(10物質対応)
対応