スティック糊 ピットハイパワーSアロマ(パック入り)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10g) 注文コード24756823 品番HCB-112B
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ほのかなアロマで、のり付け作業がもっと楽しくなる香り付きスティックのり。
オフィスや学校でも気兼ねなく使用できる微香性。香りも残りません。
「ピットハイパワー」と同じ接着成分で、一般紙から厚紙まで強力・スピーディーに接着できます。

グリーン購入法適合 材質PP樹脂 幅(mm)20 高さ(mm)87 質量(g)20 タイプ強力 エコマーク認定認定 香りさわやかなグレープフルーツの香り エコマーク認定番号15 112 003
注意
※使用後は必ずキャップをしてください。
※高温下での使用や放置は避けてください。
※紙質により剥がれやすい場合はのりを多めに塗ってください。
※のりを塗った後は、すぐに貼りつけてください。乾燥し、接着しなくなる場合があります。
※レシート(感熱紙)など紙質によっては文字が消える場合があります。
※幼児の手の届かないところに置いてください。
※接着用以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする