画像準備中

アラビックヤマト 色消えタイプ フック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(40mL) 注文コード24761224 品番E-CNA-40H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

塗った所が良くわかる!
今までの色消えタイプにはない鮮やかな蛍光色を採用。
塗った所が良くわかるから、塗り残し、はみだしを防ぎます。
乾くと色は消えるから、仕事のスクラッピングや封緘にも安心して使えます。
この特殊スポンジキャップが塗りごこちの良さの秘密です。

グリーン購入法適合 材質容器・中栓:PE、キャップ:PP、ラベル:POL、(スポンジキャップ)スポンジ:ウレタン、ナイロンメッシュ、受け皿・リング:PE 主成分でんぷん

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする