セット iP-TEC ライブ輸送用二次容器 サンプラテック 24768363

 

セット iP-TEC ライブ輸送用二次容器 サンプラテック 24768363 セット iP-TEC ライブ輸送用二次容器 サンプラテック 24768363

iP-TEC ライブ輸送用二次容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24768363 品番セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ライフサイエンスの研究が広がる! iPS細胞のライブ輸送専用に開発された二次容器。iP-TECフラスコ専用の輸送用中間密閉容器(オートクレーブ可能)。
フラスコを安定保持!すっきり納める中間容器。パッキン付4点ロックで確実に密閉するシールウェア、すっきりとホールドする専用トレー2段、防振・吸液性を兼ね備えた吸液シートです。

種別セット セット内容ライブ輸送用二次容器1個、専用トレー2枚、吸液シート6枚 用途iPS細胞ライブ輸送に 仕様オートクレーブ可能 材質蓋、トレー(ポリプロピレン)、パッキン(シリコンゴム)、吸液シート(セルロース) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(二次容器)210×147×70 容器容量(L)1.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24768363 セット 19955103 28451 iP-TEC (R)  ライブ輸送二次容器セット サンプラテック iP-TEC (R) ライブ輸送二次容器セット サンプラテック 1セット 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする