専用トレー上下セット iP-TEC ライブ輸送用二次容器 サンプラテック 24768372

iP-TEC ライブ輸送用二次容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(12枚) 注文コード24768372 品番専用トレー上下セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ライフサイエンスの研究が広がる! iPS細胞のライブ輸送専用に開発された二次容器。iP-TECフラスコ専用の輸送用中間密閉容器(オートクレーブ可能)。
フラスコを安定保持!すっきり納める中間容器。パッキン付4点ロックで確実に密閉するシールウェア、すっきりとホールドする専用トレー2段、防振・吸液性を兼ね備えた吸液シートです。

種別トレーのみ セット内容上下6枚セット(計12枚) 用途iPS細胞ライブ輸送に 仕様オートクレーブ可能 材質トレー(ポリプロピレン)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24768372 専用トレー上下セット 19955119 28452 画像準備中 iP-TEC (R) ライブ輸送二次容器セット サンプラテック 1組(12枚) 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする