EZ9740ST 電池アダプタ・リチウムイオン14.4Vセット Panasonic(パナソニック) 24769027

電池アダプタ・リチウムイオン14.4Vセット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24769027 品番EZ9740ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000

【装着簡単】
電池アダプタに14.4V電池を差し込み、そのまま12V工具に差し込むだけ。
【保護機能を搭載】
連続作業や過負荷作業による過放電(電池使いきり)や高温から、電池を保護。

トラスコ品番777-1878 セット内容電池アダプタ(EZ9740ST)、4.2Ah(LSタイプ)リチウムイオン電池(EZ9L45) 質量(g)240 バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)125×80×84 適合工具(充電圧着器)EZ3902、(充電ケーブルカッター)EZ3591、(充電角穴カッター)EZ3571、(充電インパクトドライバー)EZ7205、EZ6506、(充電オイルパルスインパクトドライバー)EZ6609、(充電インパクトレンチ)EZ6508、(充電マルチインパクトドライバー)EZ6507、EZT614、(充電ドリルドライバー)EZ6404、EZT116、EZT114、EZT113、(充電ジグソー)EZT510 適合純正電池型番EZ9L48(5.0Ah LJタイプ)、EZ9L47(2.0Ah LFタイプ)、EZ9L46(3.0Ah LPタイプ)、EZ9L45(4.2Ah LSタイプ)、EZ9L44(3.3Ah LRタイプ)、EZ9L42(1.5Ah LEタイプ)、EZ9L41(3.1Ah LZタイプ)、EZ9L40(LNタイプ)
注意
※適合工具以外の工具には使用しないでください。誤動作、故障する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24769027 EZ9740ST 54994556 EZ9740ST2 画像準備中 電池アダプタ 14.4V 5.0Ah 電池セット Panasonic(パナソニック) 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24769027
2020-05-11
用途:
旧型の電動工具のバッテリー
小林電気工事 様 (建設業・工事業)

12ボルトの電動工具に使用できてとても便利に使用出来ます。

対象商品:
24769027
2018-05-25
用途:
くたびれた工具のリユース
建設業・工事業

panaの充電工具が多いので、使用出来ない電池も増えてきた。現在多数が流通しているリチウムイオン型に変換するのに試しに使用。もう少し価格が下がるともっと購入するのですが。なのでセールの日に購入するとアマゾンなどのネット価格とほぼ同じでした。使用した感想は、まあ普通に使えます。

対象商品:
24769027
2018-02-15
用途:
パナソニック充電工具使用時
建設業・工事業

ニッケル12V電池の充電工具がたくさんあるところにとっては画期的な商品だと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする