曜日別特売
BSL1830C 18V リチウムイオン電池3.0Ah HiKOKI(旧:日立工機) 24775747

18V リチウムイオン電池3.0Ah

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード24775747品番BSL1830C
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

小さくて高容量!3.0Ahリチウムイオン電池!
・BSL1830C(3.0Ah)と同容量で小型軽量化を実現!
・電池多重保護回路内蔵!
・冷却対応

バッテリー容量(Ah)3仕様冷却対応質量(g)380バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 炭の火付け時の送風機(ハンディブロワー)用に使用
飲食業

ハンディブロワーに付いてたバッテリーが2Aで炭に火が付かないときの容量不足が不安でこちらの3Aを購入。
バッテリー消耗気にしないで使えます。残量表示ないので星4です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする