排気口カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24782959 品番SB-130056S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄くてすっきりな、日本製の排気口カバー。つまみをひねって立たせられる脚付き。耐熱180度で熱くなりにくいシリコンのつまみ。
耐荷重5kgで鍋や調味料、調理道具のちょい置きOK。脚には4か所の滑り止め付き。長辺の接地部には、傷防止シリコンも付属。

用途コンロ奥カバーとして。ラック 油はね 自立 脚付き。 材質本体:ステンレス(カチオン電着塗装)、滑り止め:シリコンゴム 質量(kg)0.45 ブラック 耐荷重(kg)5 使用の目安ビルトインタイプのガスコンロ / IHクッキングヒーター幅60cm以内 厚み1.5cm以内、排気口カバーの厚み約 3cm以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【平面時】66×10×3、【脚展開時】66×14×7
注意
※グリルを使用する際は必ず取り外してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする