排気口カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24782977 品番 A-77775
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コンロ周りがスッキリ見えるロータイプ。天面はフラットなため、調理中のお鍋や調味料などが置けて調理スペース拡大。

用途コンロ奥カバーとして。ラック 油はね 排気口カバー 汚れ ガード。 材質本体:ステンレス鋼、脚ゴム:シリコーンゴム ステンレス 質量(g)860 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42-77.5×14×3.5
注意
※魚焼きグリルを使用する際はコンロから本体を取り外してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする