アーネスト
アーネストの キッチン・調理用品
アーネストの キッチンラック・キッチン小物収納
アーネストの キッチンスタンド
排気口カバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24782986
品番
A-77774
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
コンロ周りがスッキリ見えるロータイプ。天面はフラットなため、調理中のお鍋や調味料などが置けて調理スペース拡大。
用途
コンロ奥カバーとして。ラック 油はね 排気口カバー 汚れ ガード。
材質
本体:スチール(エポキシ粉体塗装)、脚ゴム:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
860
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42-77.5×14×3.5
注意
※魚焼きグリルを使用する際はコンロから本体を取り外してください。