用途広く見せるロータイプレンジ台、レンジボード、レンジラック、レンジワゴン、キッチンラック、家電ラックとして。材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:塩化ビニル樹脂化粧パーティクルボード質量(kg)8.6色アンティークブラウン耐荷重(kg)全体:30(天板:20、スライド棚:5、下棚:15)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×415×890天板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×380棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スライド棚:420×400×410、下棚:420×400×300