※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個アジャスターオプション前進端アジャスタオートスイッチ品番A90使用ピストン速度(mm/s)50~500注文コード24787314品番MXQ20-125AS-A90L
参考基準価格(税別)¥72,710販売価格(税込)¥72,578販売価格(税別)
この商品はアジャスターオプション・オートスイッチ品番・使用ピストン速度など129種類から選べます他の種類を見る ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)