バッテリー電圧(V)18×2本
バッテリー容量(Ah)4.0
チェーンスピード(m/s)[m/分]8.3[500]
チェーン形式91PX-52E
充電時間(分)約36(1本)
タイプ本体+バッテリ
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリ(BL1840)2本、充電器(DC18RC)、丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー
振動3軸合成値(m/s2)5.4
長さ(mm)(ガイドバー)350
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)657×234×198
作業量(目安)1充電あたり/(杉角材50×50mm)約450本<BL1840[2個]>
質量(kg)4.7