KO-S LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ) 小林総研 24798305 KO-S LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ) 小林総研 24798305 KO-S LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ) 小林総研 24798305 KO-S LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ) 小林総研 24798305 KO-S LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ) 小林総研 24798305 KO-S LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ) 小林総研 24798305

LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 LED使用数(個)6 注文コード24798305 品番KO-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はLED使用数など2種類から選べます 他の種類を見る

さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
厚さ15mm、重量208〜210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。

LED使用数(個)6 仕様アダプタ付き 材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS 使用温度範囲(℃)-30〜+80 定格電圧(V)DC12/24 定格消費電力(W)12V:2.4、24V:2.8W 質量(g)208 用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×128×15(アダプタ装着時) 照度(Lx)60 寿命約40000時間 防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格 LED高輝度チップ型白色LED 入力電圧範囲(V)DC11〜32 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24798305
2019-11-28
用途:
従来品の交換で
堀内製作所 様

コンパクトな外形で取替えには丁度良い商品です。明るさもそこそこあります。

対象商品:
24798305
2019-02-03
用途:
舶用キャビン照明用

機密性が高いことから小型船キャビン照明用として購入、質感の良さに加え薄型でコンパクト仕様なので壁面に取り付けましたが違和感なくジャストフィットしました。明るさも程よく十分だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24798305
2019-02-12
用途:
ドーコンの庫内照明用
株式会社シービーマシンシステム 様 (製造業)

取付も簡単で発色もよく良いです。できれば100V、200V直つなぎ仕様もあれば良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする