用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様アダプタ無しLED高輝度チップ型白色LEDLED使用数(個)32材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂質量(g)610(アダプタ除く)使用温度範囲(℃)-30~+80定格電圧(V)DC12/24定格消費電力(W)7.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23照度(Lx)280寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格入力電圧範囲(V)DC11~32電球の種類LED