旭産業(エアーゲージ)
旭産業(エアーゲージ)の タイヤゲージ・空気入れ
旭産業(エアーゲージ)の タイヤゲージ(増圧不可)
デジタルプレッシャーゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24800606
品番
DPG-50
参考基準価格(税別)
¥163,350
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
定期的にデジタルタイヤゲージの測定値と比較することで、お手持ちのデジタルゲージの精度をチェックできます。
最小目盛
1
長さ(mm)
コイルチューブ:使用時延長600
寸法(mm)
81×141×42.5
測定範囲
0〜1000
質量(g)
390
使用温度範囲(℃)
-10〜50
電源
単3×2本
表示
キャラクタータイプ液晶 16文字×2行
測定精度
0〜980kPaの範囲:±3
電池寿命(時間)
130