旭産業(エアーゲージ)
旭産業(エアーゲージ)の タイヤゲージ・空気入れ
旭産業(エアーゲージ)の タイヤゲージ(増圧不可)
シルバー型タイヤゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24800615
品番
T-7S
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
メモリが2色で視認性アップ。スエード製ケース入り
最小目盛
20kPa
用途
トラック・バス・乗用車・バン
付属品
高級スエード製ケース付き
寸法(mm)
265
測定範囲
80〜1100kPa
質量(g)
170
タイプ
バータイプ
測定範囲(kPa)
80〜1100