ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 柱接合金物・かど金物
DHタイトコーナー防人
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24809828
品番
10177207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力。
仕口金物告示1460号「は」
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=2.3
規格
性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 UJ-09-0064(4)
表面処理
溶融亜鉛メッキ Z27
使用接合具
DBH-45(6本/組)
N値
1.0以下
短期基準接合耐力(kN)
5.4
注意
※必ず付属の専用釘で施工願います。
※過締付けによるビスの留めつけに注意願います。