ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 短冊・ひら・金折り金物
DHビス止め短冊245
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24809846
品番
10177209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
相互の接合に使用します。
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。
化成処理はクロムフリー処理を施しています。
材質
ZAM 400N t=0.6(合金メッキ鋼板) ZAM MSM-DZC90
トラスコ品番
858-6115
質量(kg)
0.152
規格
性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 UJ-09-0064(5)R
表面処理
高耐食溶融メッキ
使用接合具
DBH-45(10本/組)
N値
1.8以下
短期基準接合耐力(kN)
10
注意
※必ず付属の専用釘で施工願います。
※過締付けによるビスの留めつけに注意願います。