ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 羽子板金物
高耐久羽子板 HW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
24809882
品番
10177244
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
材質
板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼
用途
引き寄せ金物
仕様
Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品
長さ(mm)
280
規格
(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24809882
10177244
39616159
10177244
高耐久羽子板 HW
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1個
¥
229
税込
¥
252
内容量が異なります