ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 基礎パッキン
キャットスペーサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
仕様
CS-100
注文コード
24809986
品番
00036761
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
上面の溝に勾配があるスリット形状で水切れ抜群。突起の効果でズレ防止
材質
ポリプロエチレン
用途
木材住宅の床下換気
仕様
CS-100
質量(kg)
0.26