Vita
Vitaの 椅子
Vitaの リラックスチェア・ダイニングチェア
Vitaの リラックスチェア
フットレスト付きリクライニングチェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24822204
品番
TAN-859(BR)
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
背部6段階・フットレスト14段階リクライニング出来るチェア
使用しない時は折りたたんんでコンパクトに収納出来ます
用途
おうちやお仕事の休憩でゆっくりとリラックス出来ます
寸法(mm)
オットマン:500×330×100、クッション:500×1430×130、肘掛け:510
色
ブラウン
高さ(mm)
肘掛け:570
材質(本体)
スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)
耐荷重(kg)
80
外寸(mm)
肘掛け:650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×870-1460×650-1020
裏地
ポリエステル
収納時寸法(mm)
660×450×1010
座面高さ(mm)
420
材質(表地)
ポリエステル
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
525×430×100
材質(クッション)
ウレタンフォーム
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
離島
数量1につき
¥
5,544
/
税込
¥
6,098