旭産業(シート)
旭産業(シート)の 電子・基板用テープ
旭産業(シート)の ガラス/セラミックテープ
バイオセラミックテープ ステンレス線補強
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10巻)
注文コード
24824925
品番
BC-TS-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
2
材質
生体溶解性セラミック繊維、ポリエステル繊維、ステンレス線
耐熱温度(℃)
MAX1000