- 発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 24828136 - 発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 24828136 - 発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 24828136 - 発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 24828136 - 発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 24828136

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ

(42件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 24828136 品番 -
販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。

用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃)-50〜80 規格JAIA F☆☆☆☆ 容量(g)液体量:310 使用可能方向逆向き使用 硬化方式湿気硬化 発泡体積(L)約15 発泡倍率20〜30 カットタイム(分)50〜60 タックフリータイム(分)6〜8 密度(kg/m3)約22(硬化後) 危険物の類別非危険物 燃焼性自己消火性無し
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※発泡倍率は噴出した瞬間から発泡完了までを表していますので、温度・湿度環境等々で異なるためあくまでも目安としてください。
※使用時は必ず適切な防護具を使用し十分な換気を行ってください。
※保管及び取り扱いに当たっては火気に十分ご注意してください。
※本製品は使い切りタイプになりますので、使用を中断するとフォームが固まりトリガーが引けなくなる場合があります。
※広範囲への吹きつけには不向きです。
※開封前の商品でも長期間ご使用されないと固まって使用できなくなりますのでご注意ください。

商品説明動画

【発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ 】 断熱部の補修用に.
この動画は、51人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-04
用途:
古民家の茅葺き屋根隙間風塞ぎに

緑とかピンクとか変な色の製品ばかりなのにこの製品は白です。そこだけでも値打ちがありますがもう一ひねりして黒を発売してくれたら大量に使えるんですが。白は白で珍しい製品だと思います、あとは黒です、お願いします。探してる人は少なくないと思うのですが製品としては今のところ無いようです。
気温の低いときに使うと発泡が遅くてあとから膨らむ傾向はありますが他の製品よりも度合いは低いようです。そのかわり施工できる体積が思った程多くないのは少し残念ではありますが白というだけで買いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
24828145
2026-02-05
用途:
梱包用
株式会社内田商会 様 (卸売・小売業)

説明の通りではありますが、使用後の膨張具合・固定までの時間は概ね正確でした。ただ初使用から数十秒、間を置くと、それだけでノズルが詰まり気味になり、液体噴射がおぼつかなくなります。なので使用は、一気に躊躇なく行う必要があります。

2026-02-23
用途:
かべの穴埋め

施工の外観(見た目)は悪いが、目的は隙間を埋める事なので、購入をして良いと思いました。(リピート購入しました)

2025-11-25
用途:
会社用
製造業

会社壁用として購入。1回使いきりとは思わず勘違いして、量が多い方が安いと思って購入してしまいました。使ったらノズルをきれいに洗わないと硬化して使えなくなります。範囲が狭い場合、量が少ないのを購入しないと使いにくいです。

1人が参考にしています
2025-10-19
用途:
家屋の断熱材として隙間に使用
製造業

今回初めて購入しました。想像以上に膨れ硬直して驚きました。とても良い商品だと思いました。これからも使用いたします。

1人が参考にしています
2025-09-19
用途:
軽トラシートor農機具のシートウレタン部分の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

軽トラシートor農機具のシートウレタン欠け部分の補修に貼り付け乾いてから整形すると完璧にウレタンシートと分からなくなるほど補修出来る
皆さんやってみてください

4人が参考にしています
2025-11-15
用途:
壁の隙間、穴塞ぎ
農・林・水産業

土壁の穴塞ぎと隙間潰しに
特に問題なく使用できました。

2025-09-29
用途:
床下断熱

容器に記載されている使用方法では倒立のみで使用とのことでしたが、床下の狭い空間では倒立で吹き付けることはほぼ不可能です。
ネット上の商品説明には記載が無く購入して初めて分かりました。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
硬化後の切削加工は可能ですか。
回答:
可能です。
10分間で表面乾燥しますので、1〜2時間後、しっかりと固まっている事を確認し、不要な部分をカッターナイフ等で切り取り、必要に応じてウレタンフォームに塗装やパテ処理をしてください。
2024-05-16
質問:
FRP造形物の原型として使用可能でしょうか。
回答:
配管周りやすき間の充てん剤として使用する商品ですので、造形物の原型にはご使用はできかねます。
3人が参考にしています
2024-05-16

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする