パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
デュール 18-8ステンレス製バターナイフ(サテン仕上)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24852880
品番
B-5704
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
広いナイフ形状。ロングハンドル。食器洗い乾燥機対応。
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
170
質量(g)
27
寸法(長さL×幅W)(mm)
170×20
食器の種類
バターナイフ