消火器エルカバー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット(5台) 注文コード 24858385 品番 LFC-10S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

美観を損なわないスタイリッシュでシンプルなデザインのL型の消火器スタンドです。消火器をクールに目隠し。そのまま置くだけで設置完了。容易に動かすこともできるので、配置変更等も簡単です。

材質スチール 厚さ(mm)0.8 質量(kg)1.4 シルバー タイプ室内用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)515×215×215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする