ヤマトプロテック
ヤマトプロテックの 消火器・消火用品
ヤマトプロテックの 消火器スタンド
消火器エルカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5台)
注文コード
24858410
品番
LFC-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
美観を損なわないスタイリッシュでシンプルなデザインのL型の消火器スタンドです。消火器をクールに目隠し。そのまま置くだけで設置完了。容易に動かすこともできるので、配置変更等も簡単です。
材質
スチール
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
1.4
色
アイボリー
タイプ
室内用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
515×215×215