画像準備中

チャームかすがい

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 24870240 品番 C-C90
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。金物がV字かつ平らな形状の為、木材に打ち込みやすくフラットに収めることができます。リング形状の爪が抜けにくく所定の耐力を発揮します。

材質JIS・G3532 SWM-N 用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。 寸法(mm)30×90 表面処理クロメート(電気亜鉛めっき)JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2 板厚(mm)6.2 法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(い)該当 N値0.43以下 耐力試験短期基準接合引張耐力2.3kN 告示1460号第1号 試験機関(財)建材試験センター受付第13A2987号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38562352
2021-04-12
用途:
材木同士の軽めの接合固定。
くろしお文化舎 様

打ち込みやすく、アームが柔らかいので叩けば曲がり、ある程度の段差なども埋めてくれて重宝。

対象商品:
38562352
2018-11-07
用途:
材と材のつなぎ補強等
建設業・工事業

固さがあるせいか、かなりたたいても、収まり具合が今一つです。
しっかりはしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする