カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの 羽子板金物
プッシュコーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
YA-S45×2本(シルバー)YA-S75×2本(ブラック)
注文コード
24870276
品番
PU-CG
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーダイマ(高耐食性めっき鋼板)製で優れた耐食性を有します。
ビス孔を凸形状にする事で薄板でも十分な耐力を発揮します。
プッシュコーナー合板用は面材合板30mmまで対応します。
付属品
YA-S45×2本(シルバー)YA-S75×2本(ブラック)
材質
スーパーダイマ NSDC570
寸法(mm)
30×40×25
板厚(mm)
1.2
法規制
平成12年建設省告示第1460号第2号表三(ろ)該当
N値
中柱・床合板0.8以下 隅柱・床合板0.7以下
耐力試験
短期基準接合引張耐力4.7kN(中柱)/4.0kN(隅柱)
告示1460号第1号
ろ
試験機関
(財)建材試験センター受付第04A0012号
注意
※専用金具を必ずご使用ください。
※ビスを止め付ける際は、過剰に締め付けないようにご注意ください。
※所定の耐力を確保する為、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)。