カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの 大引き・梁受け
ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
YA-S45×20本(シルバー)
注文コード
24870608
品番
BTH105-330
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。
用途
地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。
金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。
ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。
肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。
付属品
YA-S45×20本(シルバー)
材質
JIS G 3302 SGHC
表面処理
Z27
板厚(mm)
3.2
試験機関
株式会社 住宅構造研究所
注意
※梁の高さにあった耐震梁受け金物を選び、大梁に取り付けてください。
※ボルト孔は羽子板ボルトとの干渉を防ぐためのものです。ビスは必ず専用の物を使用してください。
※ビスは必要以上に締め付けないでください。