カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの 木造建築用ボルト・ナット
ワンレンチΙ羽子板ボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24870660
品番
OSB-I
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
かんざしボルトに角根平頭ボルトを使用しています。
用途
横架材のとも回りを防止することができます。
付属品
M12ナット×1個
材質
板部 JIS G 3131 SPHC/ボルト部 JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理
JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
法規制
平成12年建設省告示第1460号第2号表三(へ)該当
N値
1.9以下
耐力試験
短期基準接合引張耐力10.2kN
告示1460号第1号
へ
試験機関
(財)建材試験センター第05A1567号
注意
※角根平頭ボルトの他、六角ボルトを使用することも可能です。
※ボルトと座金は別売となります。