カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの たる木止め金物
ひねり金物ST-U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24870739
品番
ST-2
参考基準価格(税別)
¥58
販売価格(税込)
¥63
販売価格(税別)
¥
57
バスケットに入れる
たる木の両面に使用可能です。
全長がZマーク金物のST-12より長いため、たる木の勾配が大きくても施工が可能です。
用途
たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。
付属品
太めくぎ(ZN-40)×4本
材質
JIS G 3302 SGHC または SGCC
表面処理
Z27
板厚(mm)
1.6
注意
※専用接合具を必ずご使用ください。