カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの 大引き・梁受け
セーフT金物
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24870906
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
安全帯のフックや親綱をかける際に使用する際に使用する安全帯専用の金物です。
付属品
YS-N45(シルバー)× 4本
材質
JIS G 3131 SPHC
表面処理
電気亜鉛めっき + 塗装
板厚(mm)
2.3
耐力試験
加力方向(鉛直Z:11.5kN 水平Y:15.5kN 水平X;10.0kN)
試験機関
株式会社 カナイ
注意
※専用接合具を必ずご使用ください。
※安全帯専用の為、用途以外に使用しないでください。
※使用後は湿気だまりや雨水等で濡れないように保管してください。
※本製品の耐力は実験にて確認しておりますが、用途から外れた使用方法及び取付手順を守らずに事故を起こされても一切責任を負いませんのでご了承ください。