カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの 大引き・梁受け
大引受け金物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
受け材側用 太め釘ZN90x10
耐力試験
<せん断耐力>短期許容耐力/9.32kN 長期許容耐力/4.66kN
注文コード
24870940
品番
OJH 80X235
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
付属品・耐力試験
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
金物の大引を受ける部分を土台側面より50mm前に出しているため、基礎との干渉を避けることができます。
使用する木材に合わせて4タイプをご用意しています。
付属品
受け材側用 太め釘ZN90x10
材質
JIS G 3302 SGHC
表面処理
Z27
板厚(mm)
2.3
耐力試験
<せん断耐力>短期許容耐力/9.32kN 長期許容耐力/4.66kN
試験機関
社内試験
注意
※専用接合具は金物サイズ毎に決められた長さ及び本数の太め釘を必ずご使用ください。