カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの 大引き・梁受け
大引受け金物 OBK404
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24870976
品番
OBK404
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
大引きを下げての取り付けも可能です。
大引寸法404用です。
材質
JIS G 3302 SGHC
表面処理
Z27
板厚(mm)
1.6
耐力試験
<せん断耐力>短期許容耐力/6.23kN 長期許容耐力/3.11kN 35mm下り取付 短期許容耐力/5.94kN 長期許容耐力/2.97kN
試験機関
株式会社住宅構造研究所
注意
※専用接合具を必ずご使用ください。