カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの 大引き・梁受け
梁受け金物 HN-3-212
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24871010
品番
HN-3-212
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
212材 x 3枚の梁を受ける金物です。
材質
JIS G 3302 SGHC
表面処理
Z27
板厚(mm)
2.3
耐力試験
<せん断耐力>短期許容耐力/17.1kN 長期許容耐力/8.55kN
試験機関
株式会社住宅構造研究所
注意
※専用接合具を必ずご使用ください。