カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの 大引き・梁受け
梁受け金物 HN406
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24871019
品番
HN406
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
406材または206材(2枚)の梁を受ける金物です。
掛かる梁の仕様に合わせてそれぞれ試験を実施、確認しています。
対面に取り付けても釘同士が干渉しない釘配置となっています。
材質
JIS G 3302 SGHC
表面処理
Z27
板厚(mm)
2.3
耐力試験
<せん断耐力>406材 短期許容耐力/8.65kN 長期許容耐力/4.32kN 206材(2枚) 短期許容耐力/8.25kN 長期許容耐力/4.12kN
試験機関
加力梁:406材(ハウスプラス確認検査(株)HP15-KT078) 加力梁:206材(2枚) 株式会社住宅構造研究所
注意
※専用接合具を必ずご使用ください。