カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの 大引き・梁受け
梁受け金物 HN-612
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24871055
品番
HN-612
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
612材の梁を受ける金物です。
材質
JIS G 3302 SGHC
表面処理
Z27
板厚(mm)
2.3
耐力試験
<せん断耐力>短期許容耐力/17.8kN 長期許容耐力/8.9kN
試験機関
株式会社住宅構造研究所
注意
※専用接合具を必ずご使用ください。