カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの くぎ・金物用ビス
金物用ビス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30本)
材質
SWRCH22A(JIS・G3507-1相当)
注文コード
24871134
品番
YD-S75
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
種別
皿ビス・ドリル先
色
ブラック
表面処理
デュラルコート
材質
SWRCH22A(JIS・G3507-1相当)
寸法
Φ5.5x75
RoHS指令(10物質対応)
対応