笠形クランクアンカーボルト M12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24872157 品番KA355C
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クランク形状が基礎の主筋を避けて、土台の芯にアンカーボルトを配置することができます。
先端部の面形状が、引抜きに対して十分な強度を発揮します。

用途基礎と土台との緊結に使用します。 付属品M12ナット×1個 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 寸法L=355 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さは250mm以上を確保してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする