カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの アンカーボルト
笠形クランクアンカーボルト M12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24872166
品番
KA370C
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
クランク形状が基礎の主筋を避けて、土台の芯にアンカーボルトを配置することができます。
先端部の面形状が、引抜きに対して十分な強度を発揮します。
用途
基礎と土台との緊結に使用します。
付属品
M12ナット×1個
材質
JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
寸法
L=370
表面処理
JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さは250mm以上を確保してください。