KB35 軸太・笠形アンカーボルトM12 カナイ 24872184 KB35 軸太・笠形アンカーボルトM12 カナイ 24872184 KB35 軸太・笠形アンカーボルトM12 カナイ 24872184 KB35 軸太・笠形アンカーボルトM12 カナイ 24872184 KB35 軸太・笠形アンカーボルトM12 カナイ 24872184

軸太・笠形アンカーボルトM12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24872184 品番KB35
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ボルトの軸径が太く、引抜力とせん断力に優れています。
先端部の笠形(面形状)によりL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。
土台に合わせた所定の埋め込み長さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。

用途基礎と土台との緊結に使用します。 付属品M12ナット×1個 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 寸法L=350 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2 試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さは250mm以上を確保してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする