FQ-1826 ファインQ鋼製束 カナイ 24872288 FQ-1826 ファインQ鋼製束 カナイ 24872288 FQ-1826 ファインQ鋼製束 カナイ 24872288 FQ-1826 ファインQ鋼製束 カナイ 24872288 FQ-1826 ファインQ鋼製束 カナイ 24872288

ファインQ鋼製束

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24872288 品番FQ-1826
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

独自の表面処理デュラルコートは防蟻木材での電蝕を抑え木酸に対しても抜群の耐食性を発揮します。
床下の高さに合わせて選べる15タイプをご用意しています。
ターンバックル方式のため高さ調整が容易で、且つ高い精度で施工することができます。
ビスの先端がドリル形状のため、大引き材の割れが生じにくくなっています。

材質アッパープレート JIS G 3131 SPHC ターンバックル JIS G 3445 STKM13A ベースプレート JIS G 3131 SPHC 表面処理デュラルコート 調整範囲(mm)180〜260 試験機関株式会社住宅構造研究所
注意
※主要構造部扱いとならない床組にご使用ください。
※実用範囲以上の高さでは、絶対に使用しないでください。
※取付の際は、土間コンクリート床または束石の表面が水平で、溜水・異物のないことを確認してください。
※取付間隔は、1000mmピッチ以内としてください。
※鋼製束は必ず垂直に取付け、建物完成後は最終調整を行ってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする