ハイブリッドV丸座金 M12(ジョイントワッシャー)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24872480 品番WHB-23
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

アンカーボルトを土台に固定し、ホールダウン金物とのジョイントに使用します。
座掘り機能(切り刃)が付いているため、座金の締め付けと共に材を削ります。
不要な座掘りによる木材の断面欠損を抑制します。
内六角ソケットを使用することにより締め付け時間の短縮が図れます。

材質JIS G 3507-2 SWRCH6 相当 表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力M12(べいまつ類)8.3kN、(ひのき類)7.2kN、(すぎ類)5.5kN M16(べいまつ類)7.2kN、(ひのき類)6.2kN、(すぎ類)4.8kN 試験機関(財)建材試験センター M12用:工試第S-特14117号 M16用:工試第S-特13166号
注意
※ナット部分のねじ掛かりは最低15mm以上を確保してください。
※アンカーボルトはねじ部が土台上端から飛び出さないよう、設置用治具等を使用して適当な長さで埋め込むようにしてくださ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする