509582 フォグランプステー 日野大型'17プロフィア R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 24876628 509582 フォグランプステー 日野大型'17プロフィア R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 24876628 509582 フォグランプステー 日野大型'17プロフィア R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 24876628 509582 フォグランプステー 日野大型'17プロフィア R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 24876628 509582 フォグランプステー 日野大型'17プロフィア R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 24876628

フォグランプステー 日野大型'17プロフィア R/Lセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24876628 品番509582
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

日野大型'17プロフィア専用フォグランプ取付けステー
対策バンパー下部に取り付けます
ステンレス製で厚さは5mm。左右セット

用途ボディパーツ 材質ステンレス 板厚(mm)5 適合車種日野大型'17プロフィア(H29.5〜ON)
取扱説明書:(0.62MB)
注意
※取付けには加工が必要になります。対策バンパー側に穴あけ加工後タップ(8mm)を切りネジで固定できるようにする加工が必要ですのでプロショップでのお取り付けを強くお勧めいたします
※(対策バンパーは袋状で裏から手を入れられず、裏側からナットを締める事が出来ない為、必要な工程となります)
※スカート付きの場合は同時装着はできませのでスカートを取外ししてください
※仕様により取付け不可の場合がございますので実際のお車形状をご確認の上お求めください(型式/年式のみでの適合照会は不可となっております。必ず実際のお車形状をご確認の上お求めください
※取付けに必要なボルト類は別途、ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする