モノタロウの 木造住宅接合金物
モノタロウの 柱受
ステンレス柱脚金物 箱型
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24882560
品番
100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
独立柱を受ける装飾金物
用途
玄関ポーチなどの柱受
付属品
両ネジボルト1本 袋ナット2個
材質
ステンレスSUS304
仕上
本体:ヘアーライン クリア仕上 プレート:黒塗装
注意
※用途以外に使用しないでください。